Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC SX099037 - 116888

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC SX099037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853605544

Sonepar cikkszám

SX099037

Gyártói cikkszám

116888

Gyártói típuskód

LY1 24VDC

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1450 A

Szélesség:

449 mm

Magasság:

332 mm

Mélység:

240 mm

Kapcsolórelé Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC