OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button SX098943 - 376689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648413978
Sonepar cikkszám
SX098943
Gyártói cikkszám
376689
Gyártói típuskód
MKS2PI 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Szélesség:
34.5 mm
Magasság:
34.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
52.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0