OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mechanical & LED indicators, Coil Surge Absorption, lockable push test button, 1 SX099021 - 720091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 120 A
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431042156
Sonepar cikkszám
SX099021
Gyártói cikkszám
720091
Gyártói típuskód
MY2IN-CR-GS-R AC110/120
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
120 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
36 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0