OMRON - Kapcsolórelé Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, bifurcated contacts, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 24 SX099171 - 143513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853661243
Sonepar cikkszám
SX099171
Gyártói cikkszám
143513
Gyártói típuskód
MY2ZN-D2 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
28 mm
Magasság:
36 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
21.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC