Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé Safety relay, plug-in, 5PST-NO, SPST-NC, 6 A, forcibly-guided contacts, 12 VDC SX098944 - 702996

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé Safety relay, plug-in, 5PST-NO, SPST-NC, 6 A, forcibly-guided contacts, 12 VDC SX098944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 9-13.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734669252

Sonepar cikkszám

SX098944

Gyártói cikkszám

702996

Gyártói típuskód

G7SA-5A1B 12VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

9-13.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

13 mm

Magasság:

24 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

50 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

5

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Kapcsolórelé Safety relay, plug-in, 5PST-NO, SPST-NC, 6 A, forcibly-guided contacts, 12 VDC