OMRON - Kapcsolórelé Safety relay, plug-in, DPST-NO, DPST-NC, 6 A, forcibly-guided contacts, 48 VDC SX098992 - 181321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 36-52.8 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648134071
Sonepar cikkszám
SX098992
Gyártói cikkszám
181321
Gyártói típuskód
G7SA-2A2B 48VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
36-52.8 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
13 mm
Magasság:
24 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
40 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-30 V