OMRON - Kapcsolórelé Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 24 VDC SX098913 - 708536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734762571
Sonepar cikkszám
SX098913
Gyártói cikkszám
708536
Gyártói típuskód
G2RV-ST500 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
80 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0