Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolórelé Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 48 VAC/DC SX098878 - 708540

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolórelé Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 48 VAC/DC SX098878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 43.2-52.8 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 43.2-52.8 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734762519

Sonepar cikkszám

SX098878

Gyártói cikkszám

708540

Gyártói típuskód

G2RV-ST500 48VAC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

43.2-52.8 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

43.2-52.8 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

43.2-52.8 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

90 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

80 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolórelé Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 48 VAC/DC