Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 10 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi fes SX095488 - 281067

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 10 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi fes SX095488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648640022

Sonepar cikkszám

SX095488

Gyártói cikkszám

281067

Gyártói típuskód

S8VS-24024AP

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

100 mm

Beépítési magasság:

125.3 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

115 mm

Mélység:

125.2 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

100 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

300 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 10 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi feszültség / áram értékek és a tápegység állapotának ellenőrzésére.