Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 3,75 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi f SX095514 - 281069

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 3,75 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi f SX095514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.75 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648640046

Sonepar cikkszám

SX095514

Gyártói cikkszám

281069

Gyártói típuskód

S8VS-09024AP

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

3.75 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.75 A

Teljesítményleadás:

90 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

50 mm

Beépítési magasság:

121.3 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

115 mm

Mélység:

121.3 mm

Modulszélesség:

2.9

Beépítési szélesség:

50 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 3,75 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi feszültség / áram értékek és a tápegység állapotának ellenörzésére.