Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 48 VDC 5 A kimenettel. Névleges teljesítmény: 240W. SX095521 - 374871

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 48 VDC 5 A kimenettel. Névleges teljesítmény: 240W. SX095521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 43.2-55.2 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583357747

Sonepar cikkszám

SX095521

Gyártói cikkszám

374871

Gyártói típuskód

S8VK-G24048

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

43.2-55.2 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

140 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

299 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 230 VAC tápfeszültségre, 48 VDC 5 A kimenettel. Névleges teljesítmény: 240W.