OMRON - Kapcsolóüzemű tápegység 100 - 240 VAC tápfeszültségre, 24 VDC 2,5 A kimenettel. Nagyméretű 3 digites kijelzővel, a teljes üzemid SX095483 - 281059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648639941
Sonepar cikkszám
SX095483
Gyártói cikkszám
281059
Gyártói típuskód
S8VS-06024B
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Beépítési magasság:
108.3 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
95 mm
Mélység:
108.3 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
40 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
156 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb