Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Keskeny kivitelű ipari relé 24VDC 530mW működtető tekerccsel 2 db. 5A, 250VAC/30VDC kapcsolási képességű váltóérintkezővel, beép SX098983 - 144581

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Keskeny kivitelű ipari relé 24VDC 530mW működtető tekerccsel 2 db. 5A, 250VAC/30VDC kapcsolási képességű váltóérintkezővel, beép SX098983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854936951

Sonepar cikkszám

SX098983

Gyártói cikkszám

144581

Gyártói típuskód

G2R-2-SD 24VDC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

35.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Keskeny kivitelű ipari relé 24VDC 530mW működtető tekerccsel 2 db. 5A, 250VAC/30VDC kapcsolási képességű váltóérintkezővel, beépített védődiódával.