Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kétbemenetes analóg jelfeldolgozó panelműszer feszültség és áram bemenettel. Tápfeszültség: 24 VAC/VDC. SX099662 - 118207

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kétbemenetes analóg jelfeldolgozó panelműszer feszültség és áram bemenettel. Tápfeszültség: 24 VAC/VDC. SX099662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Nem

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Nem

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648008501

Sonepar cikkszám

SX099662

Gyártói cikkszám

118207

Gyártói típuskód

K3HB-SSD 24VAC/DC

Feszültségmérő:

Nem

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Igen

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

egyéb

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-26.4 V

Kijelző:

LCD

Digitális kimenetek száma:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

48 mm

Árammérő:

Nem

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Nem

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Harmonikus mérés:

Nem

Fordulatszámmérő:

Nem

Mintavételezési frekvencia:

2000 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

2

Árammérő bemenetek száma:

2

Látszólagos teljesítmény:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Teljesítményfaktor:

Nem

Fázisszög (cos phi):

Nem

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

1

Ethernet csatlakozások száma:

0

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Igen

Mélység:

100 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Kétbemenetes analóg jelfeldolgozó panelműszer feszültség és áram bemenettel. Tápfeszültség: 24 VAC/VDC.