OMRON - Kifejt? sorkapocs modul, 40 polusú MIL csatlakozóval 40 db . SN020623 - 372890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583367388
Sonepar cikkszám
SN020623
Gyártói cikkszám
372890
Gyártói típuskód
XW2R-E40G-T
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
45.1 mm
Szélesség:
113.5 mm
Magasság:
50 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; Kifejt? sorkapocs modul, 40 polusú MIL csatlakozóval 40 db .