OMRON - Kifejtő sorkapocs modul, 40 polusú SN017258 - 373002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 32
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583367579
Sonepar cikkszám
SN017258
Gyártói cikkszám
373002
Gyártói típuskód
XW2R-P34G-C4
Pólusszám:
32
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.5 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
45 mm
Szélesség:
98.5 mm
Magasság:
50 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; Kifejtő sorkapocs modul, 40 polusú