OMRON - Kifejtő sorkapocs modul, 40 polusú SN023229 - 372885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023229
Gyártói cikkszám
372885
Gyártói típuskód
XW2R-J40G-T
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
48.4 mm
Szélesség:
151.7 mm
Magasság:
50 mm
Kifejtő sorkapocs modul, 40 polusú MIL csatlakozóval 40 db M3-as csavaros bekötésű sorkapoccsal.