Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Kijelző egység PLC kezelő színes STN 320x240 felb. CP1-hez GT62293 - NQ5-SQ000-B

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kijelző egység PLC kezelő színes STN 320x240 felb. CP1-hez GT62293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Front magassága - 142 mm

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1495 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648731942

Sonepar cikkszám

GT62293

Gyártói cikkszám

NQ5-SQ000-B

Gyártói típuskód

NQ5-SQ000-B

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

142 mm

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

Tápfeszültség típusa:

DC

Beépítési mélység:

44 mm

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Front szélessége:

195 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; %Kijelző egység PLC kezelő színes STN 320x240 felb. CP1-hez