Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kis méretű, 4 áramkörös biztonsági relé 3 záró-, 1 nyitó érintkezővel. Működtető feszültség: 24VDC. SX098940 - 121590

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kis méretű, 4 áramkörös biztonsági relé 3 záró-, 1 nyitó érintkezővel. Működtető feszültség: 24VDC. SX098940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854579752

Sonepar cikkszám

SX098940

Gyártói cikkszám

121590

Gyártói típuskód

G7SA-3A1B 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

13 mm

Magasság:

24 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

40 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

3

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Kis méretű, 4 áramkörös biztonsági relé 3 záró-, 1 nyitó érintkezővel. Működtető feszültség: 24VDC.