OMRON - Kis méretű biztonsági relé, 4 záró-, 2 nyitóérintkező. SX098941 - 702990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734669351
Sonepar cikkszám
SX098941
Gyártói cikkszám
702990
Gyártói típuskód
G7SA-4A2B 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
13 mm
Magasság:
24 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
50 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
4
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-30 V