OMRON - Kis méretű forgás jeladó Tokozás átmérője 40 mm. Tápfeszültség 12-24 VDC. Kimenet: PNP nyitott kollektoros kimenet. Felbontása 3 SX096858 - 235984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 360-360
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648296182
Sonepar cikkszám
SX096858
Gyártói cikkszám
235984
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
360-360
Fordulatok száma:
6000-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
360
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
100000-100000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb