OMRON - Kis méretű ipari kivitelű relé, kis tisztító áram, 4 váltóérintkezős változat, tekercsfeszültség: 24VDC SX098951 - 113919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854364679
Sonepar cikkszám
SX098951
Gyártói cikkszám
113919
Gyártói típuskód
MY4ZIN-D2 24VDC (S)
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Kis méretű ipari kivitelű relé, kis tisztító áram, 4 váltóérintkezős változat, tekercsfeszültség: 24VDC