Nem visszaküldhető

OMRON - Kis méretű, precíziós, tokozott végálláskapcsoló, hosszú lemezkeros-görgős működtető egységgel. SX101722 - 153766

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kis méretű, precíziós, tokozott végálláskapcsoló, hosszú lemezkeros-görgős működtető egységgel. SX101722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 45.6 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853781651

Sonepar cikkszám

SX101722

Gyártói cikkszám

153766

Gyártói típuskód

SHL-W2155

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

45.6 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

17.5 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-80 °C

Szenzor magassága:

63.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

2 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kis méretű, precíziós, tokozott végálláskapcsoló, hosszú lemezkeros-görgős működtető egységgel.