OMRON - Kis méretű prizma csavaros rögzítéssel. (23x13,7 mm) SX101583 - 131468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 23 mm
Szélesség - 14 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853296193
Sonepar cikkszám
SX101583
Gyártói cikkszám
131468
Gyártói típuskód
E39-R4
Alak:
négyszögletű
Magasság:
23 mm
Szélesség:
14 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Kis méretű prizma csavaros rögzítéssel. (23x13,7 mm)