Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kisméretű forgás jeladó.Átmérő 40 mm. Tápfeszültség 5-24 VDC. Kimenet jellege NPN, nyitott kollektoros kimenet.Felbontása 600 Pu SX096867 - 236013

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kisméretű forgás jeladó.Átmérő 40 mm. Tápfeszültség 5-24 VDC. Kimenet jellege NPN, nyitott kollektoros kimenet.Felbontása 600 Pu SX096867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 600-600

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648295659

Sonepar cikkszám

SX096867

Gyártói cikkszám

236013

Gyártói típuskód

E6B2-CWZ6C 600P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

600-600

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

600

Építési méret:

40 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

100000-100000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisméretű forgás jeladó.Átmérő 40 mm. Tápfeszültség 5-24 VDC. Kimenet jellege NPN, nyitott kollektoros kimenet.Felbontása 600 Pulses/Rotation. 2 méteres beöntött kábellel-