Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kisméretű végálláskapcsoló bütykös-görgős működtető egységgel. SX101694 - 133989

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kisméretű végálláskapcsoló bütykös-görgős működtető egységgel. SX101694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 60 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853223410

Sonepar cikkszám

SX101694

Gyártói cikkszám

133989

Gyártói típuskód

D4E-1D10N

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-80 °C

Szenzor magassága:

71.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.05 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.03 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kisméretű végálláskapcsoló bütykös-görgős működtető egységgel.