Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OMRON - Kisméretű, vízálló, zárt bütykös görgos végálláskapcsoló, 3m-es beöntött olajálló kábellel (VCTF). SX101690 - 134317

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kisméretű, vízálló, zárt bütykös görgos végálláskapcsoló, 3m-es beöntött olajálló kábellel (VCTF). SX101690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853214043

Sonepar cikkszám

SX101690

Gyártói cikkszám

134317

Gyártói típuskód

D4C-4232

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szenzor hossza:

16 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-70 °C

Szenzor magassága:

65.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0.1 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.1 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kisméretű, vízálló, zárt bütykös görgos végálláskapcsoló, 3m-es beöntött olajálló kábellel (VCTF).