OMRON - Kódolvasó MicroHAWK ID-20 IP40 SN096024 - 683857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Illesztőhely típusa - USB
Védettség (IP) - IP40
Névleges feszültség DC - 5 V
Rögzítés módja - egyéb
Szélesség - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096024
Gyártói cikkszám
683857
Gyártói típuskód
7211-1102-0002
Illesztőhely típusa:
USB
Védettség (IP):
IP40
Névleges feszültség DC:
5 V
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
34 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
39 mm
Kódolvasó MicroHAWK ID-20 IP40