OMRON - Kódolvasó VHV5 Autofókusz, szűk látószög, 5 MP, piros LED, X-Mode képesség SN190441 - 725861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix rögzítés
Max. hatótáv - 1000 mm
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190441
Gyártói cikkszám
725861
Gyártói típuskód
VHV5-F000N050M-SRX
Kivitel:
fix rögzítés
Max. hatótáv:
1000 mm
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
3
Max. képfelvételi frekvencia:
40 Hz
Névleges feszültség DC:
24 V
Max. áramfelvétel:
2.1 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
csavarokkal
Szélesség:
57.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
50.5 mm
Kódolvasó VHV5 Autofókusz, szűk látószög, 5 MP, piros LED, X-Mode képesség