OMRON - Kommunikációs adapter IP20 SN130767 - 248724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Dugós csatlakozóhelyek száma - 64
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Integrált áramellátással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130767
Gyártói cikkszám
248724
Gyártói típuskód
GRT1-CRT
Bemeneti feszültség DC:
20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Dugós csatlakozóhelyek száma:
64
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Max. bemeneti áram DC-nél:
4 A
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
4 A
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
2
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Potenciálszétválasztással:
Igen
Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
58 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
70 mm