OMRON - Kommunikációs szoftver. FINS üzenetek alkalmazásával Ethernet vagy Ethernet/IP környezetben való adatátvitelhez. SX095421 - 342189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SPS célrendszerre alkalmas - Igen
PC célrendszerre alkalmas - Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648887182
Sonepar cikkszám
SX095421
Gyártói cikkszám
342189
Gyártói típuskód
CX-COMPOLET-EV1-01L
SPS célrendszerre alkalmas:
Igen
PC célrendszerre alkalmas:
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Többnyelvű:
Igen
HMI célrendszerre alkalmas:
Igen