OMRON - Kompakt kialakítású jeladó. Tápfeszültség: 12...24 VDC, felbontás: 100 P/R. Nyitott kollektoros A fázísú kimenet. SX096846 - 128496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 100-100
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853366698
Sonepar cikkszám
SX096846
Gyártói cikkszám
128496
Gyártói típuskód
E6A2-CS5C 100P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
100-100
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
3.988-4 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
100
Építési méret:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
30000-30000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb