OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 12 db 24VDC PNP/NPN digitális bemenettel, 8 db 0,3A 24VDC terhelhetőségű NPN tranzisztoros kimenette SX100734 - 670912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 12
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Digitális kimenet fajtája - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583810785
Sonepar cikkszám
SX100734
Gyártói cikkszám
670912
Gyártói típuskód
CP1W-20EDT
Digitális bemenetek száma:
12
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
5 mA
Kimeneti áram:
0.3 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-1 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
86 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
50 mm