Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 16 db 0,3 A 24VDC terhelhetőségű NPN tranzisztoros kimenettel. SX100746 - 670913

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 16 db 0,3 A 24VDC terhelhetőségű NPN tranzisztoros kimenettel. SX100746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583810754

Sonepar cikkszám

SX100746

Gyártói cikkszám

670913

Gyártói típuskód

CP1W-16ET

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Kimeneti áram:

0.3 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

86 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

50 mm

Kompakt PLC bővítő egység, 16 db 0,3 A 24VDC terhelhetőségű NPN tranzisztoros kimenettel.