OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 24 db 24VDC PNP/NPN digitális bemenettel, 16 db 0,3 A pontonként, 3,6 A/közös 24VDC terhelhetőségű N SX100761 - 670915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 24
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Digitális kimenet fajtája - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583810846
Sonepar cikkszám
SX100761
Gyártói cikkszám
670915
Gyártói típuskód
CP1W-40EDT
Digitális bemenetek száma:
24
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
5 mA
Kimeneti áram:
0.3 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-1 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
150 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
50 mm