Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 0,3 A pontonként, 3,6 A/közös 24VDC terhelhetőségű PNP tranzisztoros kimenettel. SX100737 - 670910

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 0,3 A pontonként, 3,6 A/közös 24VDC terhelhetőségű PNP tranzisztoros kimenettel. SX100737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583810822

Sonepar cikkszám

SX100737

Gyártói cikkszám

670910

Gyártói típuskód

CP1W-32ET1

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

4.5-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

150 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

50 mm

Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 0,3 A pontonként, 3,6 A/közös 24VDC terhelhetőségű PNP tranzisztoros kimenettel.