Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 2A terhelhetőségű relés kimenettel. SX100760 - 670914

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 2A terhelhetőségű relés kimenettel. SX100760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

  • Digitális kimenet fajtája - relé

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583810808

Sonepar cikkszám

SX100760

Gyártói cikkszám

670914

Gyártói típuskód

CP1W-32ER

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

5-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

15-15 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

150 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

50 mm

Kompakt PLC bővítő egység, 32 db 2A terhelhetőségű relés kimenettel.