Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Konduktív folyadékszint szabályozó, 17,5 mm tokozás, 10k - 100kOhm-ig állítható érzékenység, 1 váltóérintkező, 100-240 VAC tápfe SX101322 - 669486

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Konduktív folyadékszint szabályozó, 17,5 mm tokozás, 10k - 100kOhm-ig állítható érzékenység, 1 váltóérintkező, 100-240 VAC tápfe SX101322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583773950

Sonepar cikkszám

SX101322

Gyártói cikkszám

669486

Gyártói típuskód

K8DT-LS1CA

Elektróda bemenetek száma:

3

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

Konduktív folyadékszint szabályozó, 17,5 mm tokozás, 10k - 100kOhm-ig állítható érzékenység, 1 váltóérintkező, 100-240 VAC tápfeszültség.