OMRON - Konduktív folyadékszint szabályozó, 17,5 mm tokozás, 10k - 100kOhm-ig állítható érzékenység, 1 váltóérintkező, 24 VAC/DC tápfesz SX101323 - 669464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583773974
Sonepar cikkszám
SX101323
Gyártói cikkszám
669464
Gyártói típuskód
K8DT-LS1CD
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm