Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Konduktív szivárgásérzékelő, miniatűr relé foglalatos kivitel, 250 kOhm - 50 Mohm-ig állítható érzékenység, fekete szín. SX101324 - 669530

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Konduktív szivárgásérzékelő, miniatűr relé foglalatos kivitel, 250 kOhm - 50 Mohm-ig állítható érzékenység, fekete szín. SX101324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 2

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583792883

Sonepar cikkszám

SX101324

Gyártói cikkszám

669530

Gyártói típuskód

K7L-AT50B

Elektróda bemenetek száma:

2

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0.8 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.8 s

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Kaszkádosítható:

Nem

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

83 mm

Konduktív szivárgásérzékelő, miniatűr relé foglalatos kivitel, 250 kOhm - 50 Mohm-ig állítható érzékenység, fekete szín.