OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Accessory Photomicro sensor connector SX099315 - 154581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 1 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854886485
Sonepar cikkszám
SX099315
Gyártói cikkszám
154581
Gyártói típuskód
EE-1003
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
1 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
20 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-60 °C