OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Cascading cable for extended set 0.3 m for F3SG-4SR (2 cables per set, for emitter and re SX099334 - 688669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 0.3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734458054
Sonepar cikkszám
SX099334
Gyártói cikkszám
688669
Gyártói típuskód
F39-JGR3W
Kábelhossz:
0.3 m
Kaszkádkábel 0,3 m-es hosszabbítókészlethez F3SG-4SR esetén (készletenként 2 kábel, kibocsátóhoz és vevőhöz)