Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Connector, 1-wire cable for slave amplifier, 5 m cable SX099336 - 336335

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Connector, 1-wire cable for slave amplifier, 5 m cable SX099336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 1

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648647762

Sonepar cikkszám

SX099336

Gyártói cikkszám

336335

Gyártói típuskód

E3X-CN12 5M

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

1

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Connector, 1-wire cable for slave amplifier, 5 m cable