OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel egyenes 5m 'M12' 5 pó IP67 SN071499 - 419176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071499
Gyártói cikkszám
419176
Gyártói típuskód
XS2F-M12PUR5S5M
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
125 V
Védettség (IP):
IP67
Átmeneti ellenállás:
40 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-80 °C
Névleges áram In:
4 A