Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Sensor cable, M12 right-angle socket (female), 3-poles, A coded, PVC standard cable, IP67 SX099436 - 361130

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Sensor cable, M12 right-angle socket (female), 3-poles, A coded, PVC standard cable, IP67 SX099436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny színe - fekete

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Kábeltípus - többeres

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583135260

Sonepar cikkszám

SX099436

Gyártói cikkszám

361130

Gyártói típuskód

XS2F-LM12PVC3A10M

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Védettség (IP):

IP67

Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Sensor cable, M12 right-angle socket (female), 3-poles, A coded, PVC standard cable, IP67