OMRON - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel Side-by-side Cascading Cable set 0.12 m for F3SG-4SR (2 cables per set, for emitter and r SX099388 - 688922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 0.12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734458061
Sonepar cikkszám
SX099388
Gyártói cikkszám
688922
Gyártói típuskód
F39-JGR12L
Kábelhossz:
0.12 m
Egymás melletti kaszkád kábelkészlet 0,12 m F3SG-4SR-hez (2 kábel készletenként, emitterhez és vevőhöz)