OMRON - Konfekcionált telekommunikációs vezeték USB interface cable, 2 m SX099454 - 709096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Hosszúság - 2 m
Erek száma - 4
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734570978
Sonepar cikkszám
SX099454
Gyártói cikkszám
709096
Gyártói típuskód
V410-WUB-2M
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Hosszúság:
2 m
Erek száma:
4
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Köpeny színe:
fekete
Konfekcionált telekommunikációs vezeték USB interface cable, 2 m