OMRON - Kontaktor kombináció Reversing interlocked pair, 9 A/4 kW + 1B auxiliary on both sides, 230 VAC SX099460 - 245056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648525664
Sonepar cikkszám
SX099460
Gyártói cikkszám
245056
Gyártói típuskód
J7KNA-09-01R 24VS
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Kontaktor kombináció Reversing interlocked pair, 9 A/4 kW + 1B auxiliary on both sides, 230 VAC