Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kontaktus kimeneti modul 16 db. 250 VAC / 24 VDC 2 A terhelhetőségű relé kontaktussal. SX100756 - 182918

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kontaktus kimeneti modul 16 db. 250 VAC / 24 VDC  2 A terhelhetőségű relé kontaktussal. SX100756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-250 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648096591

Sonepar cikkszám

SX100756

Gyártói cikkszám

182918

Gyártói típuskód

CS1W-OC211

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-250 V

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-250 V

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

120-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

123 mm

Kontaktus kimeneti modul 16 db. 250 VAC / 24 VDC 2 A terhelhetőségű relé kontaktussal.