OMRON - Kontraszt érzékelő Colour-mark sensor, diffuse, rectangular shape, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs response time, PNP, IO-Link COM3, M12 SX099475 - 670885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus - Quader
Névleges letapogatási távolság - 10 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583819061
Sonepar cikkszám
SX099475
Gyártói cikkszám
670885
Gyártói típuskód
E3S-DCP21-IL3
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus:
Quader
Névleges letapogatási távolság:
10 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
IP67
Max. kimeneti áram:
100 mA
Fényfajta:
többszínű LED
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
56.9 mm
Szenzor hossza:
83.6 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
40 mA
Fényfolt:
4 mm2
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Csereobjektívvel:
Igen
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
cink
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Igen